曜日別特売
C-11 MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り brother(ブラザー) 79662539

MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード79662539品番C-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

感熱モバイルプリンター用純正紙です

用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする