富士グローブ
富士グローブの 耐切創手袋
富士グローブの その他耐切創手袋
BD-501 PUノンカットグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10双)
注文コード
79662557
品番
7043
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
206-0039
厚さ(mm)
1.1
サイズ
L
機能
耐切創、柔軟性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.5
耐切創性
3