トーヨーマテラン
トーヨーマテランの 補修材
トーヨーマテランの 木工補修材
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79662679
品番
NO5174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
水を加えるだけで作業ができます。
用途
池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番
459-0157
セット内容
防水剤
材質
白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色
灰
容量(kg)
2
可使時間(分)
15
硬化時間(時間)
4〜6
危険物の類別
非危険物
施工面積
30cm×30cm(1cm厚)