Oilguardマット PS9142 (100枚入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード79662706 品番721008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。
中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。

用途
多目的な液体を吸収可能。
油・水・溶剤用。
トラスコ品番358-0631 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4 縦(mm)500 横(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)144
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする