※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの ワッシャー・スペーサー
SUNCOの ワッシャー(金属)
SUNCOの 角ワッシャー
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
79662740
品番
W00005000140000001
参考基準価格(税別)
¥3,488
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-4419
材質
鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
厚さ(mm)
3.2
タイプ
ユニクロムメッキ
内径(Φmm)
16
呼び径
M14
外径(Φmm)
44