※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー(金属)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 角ワッシャー
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
79662749
品番
W00005010080000000
参考基準価格(税別)
¥3,932
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-4464
材質
鉄、表面処理:なし(生地)
厚さ(mm)
1.6
タイプ
生地
内径(Φmm)
9
呼び径
M8
外径(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応