※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005010180000000 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79662758 W00005010180000000 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79662758 W00005010180000000 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79662758

角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 79662758 品番 W00005010180000000
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番255-4443 材質鉄、表面処理:なし(生地) 厚さ(mm)4.5 タイプ生地 内径(Φmm)20 呼び径M18 外径(Φmm)52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする