※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー(金属)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 角ワッシャー
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
79662767
品番
W00005010180000003
参考基準価格(税別)
¥6,475
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-6030
材質
鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ
厚さ(mm)
4.5
タイプ
三価ホワイト仕上げ
内径(Φmm)
20
呼び径
M18
外径(Φmm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。