※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー(金属)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 角ワッシャー
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
79662776
品番
W00005020160000012
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。
トラスコ品番
255-6032
材質
鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)
4.5
タイプ
溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)
18
呼び径
M16
外径(Φmm)
52