※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー(金属)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 角ワッシャー
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
79662785
品番
W00005000060000012
参考基準価格(税別)
¥13,412
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9487
材質
鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)
2.3
タイプ
溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)
6.6
呼び径
M6
外径(Φmm)
20