WING ACE
WING ACEの 軍手
WING ACEの 純綿軍手
軍手 純綿ウイング5000 12双入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
79662916
品番
5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダースあたり780gの純綿軍手です。
厚さ(mm)
3
サイズ
フリー
用途
一般大工、工場、レジャー、日曜大工に。
トラスコ品番
632-9899
材質
綿100%
色
生成り
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
10.5