耳栓P1300シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 79662995 品番 P1301
参考基準価格(税別)¥205 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

フォームをつぶさず耳に挿入できます。
グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。
初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。
耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。

トラスコ品番535-3222 適合機種JIS:T8161:2020 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、柄:塩化ビニール(PVC) シルバー サイズフリー コード有(654mm) SNR値32(dB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする