※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TY1000-175-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663266 TY1000-175-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663266 TY1000-175-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663266 TY1000-175-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663266 TY1000-175-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663266 TY1000-175-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663266

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 79663266 品番 TY1000-175-L
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

トラスコ品番631-4039 材質本体:66ナイロン(PA66) 長さ(mm)1020 幅(mm)8.8 ナチュラル(乳白色) 最大結束径(Φmm)295 引張強度(N)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする