代表画像
TY-Fast
TY-Fastの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Fastの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Fastの 標準タイプ
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
79663327
品番
TY125-18-M
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
トラスコ品番
631-4042
材質
本体:66ナイロン(PA66)
長さ(mm)
150
幅(mm)
2.5
色
ナチュラル(乳白色)
最大結束径(Φmm)
36.5
引張強度(N)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応