代表画像

TY175-50 Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663388 TY175-50 Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663388 TY175-50 Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663388 TY175-50 Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663388 TY175-50 Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663388 TY175-50 Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663388

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 79663388 品番 TY175-50
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

トラスコ品番631-4077 材質本体:66ナイロン(PA66) 長さ(mm)188 幅(mm)4.8 ナチュラル(乳白色) 最大結束径(Φmm)44 引張強度(N)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする