代表画像
TY-Fast
TY-Fastの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Fastの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Fastの 標準タイプ
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79663555
品番
TY400-50X-100
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
トラスコ品番
631-5571
材質
本体:66ナイロン(PA66)
長さ(mm)
366
幅(mm)
4.8
色
黒色
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応