代表画像
TY-Fast
TY-Fastの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Fastの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Fastの 標準タイプ
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79663564
品番
TY450-50X-C
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
トラスコ品番
631-4067
材質
本体:66ナイロン(PA66)
長さ(mm)
430
幅(mm)
4.8
色
黒色
最大結束径(Φmm)
122.5
引張強度(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応