※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 標準タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
79663887
品番
TY24M
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9550
材質
本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
140
幅(mm)
3.6
色
ナチュラル(乳白色)
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
178