高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 79664045 品番 TB750W
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9553 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)762 幅(mm)6.9 ナチュラル(乳白色) 最大結束径(Φmm)229 引張強度(N)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする