高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 79664158 品番 TY54513M
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9572 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)1143 幅(mm)8.2 ナチュラル(乳白色) 最大結束径(Φmm)330 引張強度(N)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする