TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
79664176
品番
TY23MX-A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9632
材質
本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
92
幅(mm)
2.4
色
黒色
最大結束径(Φmm)
16
引張強度(N)
80