高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500本) 注文コード 79664298 品番 TY272MX
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9627 材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)223 幅(mm)6.9 黒色 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする