高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 79664535 品番 TYHT23M
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9616 材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)92 幅(mm)2.4 ライトイエロー 最大結束径(Φmm)20 引張強度(N)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする