TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
79664560
品番
TYHT25M
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9584
材質
本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
186
幅(mm)
4.8
色
ライトイエロー
最大結束径(Φmm)
45
引張強度(N)
220