TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
79664578
品番
TYHT28M
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9565
材質
本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
360
幅(mm)
4.8
色
ライトイエロー
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
220