高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 79664639 品番 TYC28MX
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9555 材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)360 幅(mm)4.7 黒色 最大結束径(Φmm)89 引張強度(N)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする