TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79664675
品番
TBC200X
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9573
材質
本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
186
幅(mm)
4.7
色
黒色
最大結束径(Φmm)
45
引張強度(N)
155