高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 79664700 品番 TBC350WX
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9606 材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)343 幅(mm)7.4 黒色 最大結束径(Φmm)89 引張強度(N)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする