高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 79664806 品番 TY525MR-NDT
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番621-8854 材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)186 幅(mm)4.6 明青色 最大結束径(Φmm)45 引張強度(N)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする