TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79664840
品番
TY523MR-PDT
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
621-8853
材質
本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
93
幅(mm)
2.3
色
明青色
最大結束径(Φmm)
16
引張強度(N)
50