高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード79664858 品番TY525MR-PDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,550
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番622-2011 材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)186 幅(mm)4.6 明青色 最大結束径(Φmm)45 引張強度(N)135

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79664858 TY525MR-PDT 57483426 TY525M-PDT 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 1袋 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする