調味料専用乾燥剤カタマラーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード79664876 品番3002
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コンパクトサイズでかさばらず、口の小さい瓶にも使用できます。
低湿度環境でも吸湿能力が働き、効果を感じていただけます。
主成分のシリカゲルは純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からできており、安全性が高く、中毒性もありません。
創業70年 安定した有効性と安全性の確保が求められる医薬品業界でシェアNo.1の老舗シリカゲル乾燥剤メーカーが開発。
タブレットを包む紙包材は裏印刷で、インクが食品に直接触れることはありません。
衛生面・健康面にも配慮。

用途塩、顆粒スープ、粉チーズなど トラスコ品番595-1831 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素) 厚さ(mm)8 縦(mm)18 横(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする