耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5組) 注文コード 79665016 品番 FIRMFIT HIMONASI
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。
1組ずつ袋に入っています。

トラスコ品番247-5899 材質発泡ポリマー 幅(mm)17 オレンジ サイズフリー 高さ(mm)13 奥行(mm)13 コード NRR値30(dB) ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする