ミドリ安全
ミドリ安全の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ミドリ安全の 耳栓
耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5組)
注文コード
79665025
品番
FIRMFIT HIMOTUKI
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。
1組ずつ袋に入っています。
トラスコ品番
247-5925
材質
発泡ポリマー
幅(mm)
17
色
オレンジ
サイズ
フリー
高さ(mm)
13
奥行(mm)
13
コード
有(約700mm)
NRR値
30(dB)
ケース
無