すずめっき軟銅線 TCW 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード79665147 品番TCW 2.0MM 10M
参考基準価格(税別)¥4,852 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
ハンダ付け性が良好です。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。

用途
基板の配線
ジャンパー線等各種リード線
トラスコ品番562-0971 材質電気用軟銅線(すずめっき) 長さ(m)10 厚さ許容差(mm)0.03 伸び(%)伸び率:20.0以上 導電性97.0%以上 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.657 導体外径(Φmm)2 導体公称断面積(mm2)3.142 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする