防水コハゼ先丸NS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79665217 品番 112A-260CM
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Daido独自の防水ハイカットスパイク地下足袋です。
特殊配合ゴムを採用し、完全防水設計です。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産です。

用途海釣り、磯釣り、林業、狩猟などに。 トラスコ品番116-0590 材質特殊配合ゴム ネイビー サイズ(cm)26 足幅EEE 材質(先芯)なし サイズ規格EU(ヨーロッパ)42、UK(イギリス)8、US(アメリカ)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする