ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンルームサンダル/スリッパ
静電作業靴 エレパスクールN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79665269
品番
ELEPASS COOL-GY27.0
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
安定した静電性能です。
かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。
耐久性に優れたウレタン底です。
用途
クリーンルーム・看護・介護作業等に。
トラスコ品番
322-1005
色
グレイ
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能
静電、クッション性
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
足幅
EEE
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。
※インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。
※ご了承ください。
※静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。