※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-01S-BK-29 静電作業靴 PS-01S ミドリ安全 79665278 PS-01S-BK-29 静電作業靴 PS-01S ミドリ安全 79665278

静電作業靴 PS-01S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79665278 品番PS-01S-BK-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
通気性に優れています。

用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。 トラスコ品番321-9392 材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層 ブラック サイズ(cm)29 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω 足幅EEE
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。
※インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。
※(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
※)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする