除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) 注文コード79665296 品番21000186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合。
拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去。
ウイルス除去用
アロエエキス配合
経済的なつめかえ用

用途衛生面が気になる身のまわりのものの除菌に。 トラスコ品番529-5375 材質不織布 ホワイト タイプアルコール シリーズエリエール ケース入数70枚×24個 シートサイズ(mm)130×200 商品タイプ詰替用 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
※日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
※輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
※輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79665296 21000186 66502890 21001606 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 ボトルつめかえ用70枚 エリエール 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 ボトルつめかえ用70枚 エリエール 1ケース(24パック) 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79665305
2025-06-06
用途:
毎日の送信
江頭クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

何にでも使えるし、さっと取り出して除菌できるので
リピートしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする