IVYマット9200青

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート 注文コード 79665339 品番 IVY9200B 600-1200
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通常粘着、弱粘着の2種類の粘着力から現場、シューズに合った仕様をお選び頂けます。
通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します。
比較的汚れの多い現場で採用実績が多数あります。
溝のある靴底に適しています。

用途
靴底の除塵、異物混入防止対策
工場内一般環境、クリーンルーム出入口
トラスコ品番492-8317 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 長さ(mm)1200 幅(mm)600 厚さ(mm)1.5、フィルム:0.045 入数(枚)シート:30 箱入数(シート)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず平置きで保管してください。
※多少シワが入る事がありますが良品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする