Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79665357 品番 HDAG-14-G/A/BD
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。

トラスコ品番552-5176 材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500/15000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1 ホース取付口Rc3/8 排気方向可変または側方
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする