Sun Ken
Sun Kenの 研削(グラインダー)
Sun Kenの エアストレートグラインダー
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79665366
品番
HDAG-14-G/BD
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
トラスコ品番
552-5175
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
側方
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。