用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。
付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書
トラスコ品番425-8503
材質Multiple
差込角(mm)6.35
電圧(V)5
電源充電
最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
本体寸法(mm)138×43.5
最大電流(A)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75
連続使用時間(分)60(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh
最大締付トルク(N・m)2.5
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)800
充電可能回数約500回
入数1