鉄リキッド 1KGセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79665427 品番501007
参考基準価格(税別)¥19,982 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

国産の工業用液状補修剤です。
エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。
流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。

トラスコ品番595-2969 セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg 材質エポキシ樹脂 タイプ液体 容量(kg)1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 硬化時間(時間)16 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする