関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
鉄メタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(kg)
1
注文コード
79665445
品番
501003
参考基準価格(税別)
¥19,982
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産の工業用補修パテです。
エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途
配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。
トラスコ品番
595-2976
セット内容
1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg
材質
エポキシ樹脂
タイプ
パテ状補修剤
容量(kg)
1
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
45
硬化時間(時間)
16
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg