鉄メタル速硬化 0.5KGセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79665454 品番501006
参考基準価格(税別)¥16,098 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

国産の工業用補修パテです。
エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。
鉄メタルの4倍の早さで硬化します。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。

用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2973 セット内容0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.5 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7〜8 硬化時間(時間)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする