日本デコラックス
日本デコラックスの アンカーボルト
日本デコラックスの コンクリート用アンカー
日本デコラックスの ケミカルアンカー
有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79665488
品番
GL430
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。
用途
土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。
トラスコ品番
523-6260
セット内容
GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本
材質
有機系エポキシ樹脂
主成分
主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン
容量(cm
3
)
430