耐熱金属補修剤 ジーメタル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1箱) 容量(g)800 注文コード79665506 品番GM-8300-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。
硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。
厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。
接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。
ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。

用途
ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修
エンジンブロック腐食部、破損部補修
クランクケース破損部補修
ラジエーター水漏れ補修
溶接部の肉盛り、錆びの発生防止
腐食部分の肉盛り再生
配管部の補修
マニホールドの肉盛り、形状変更
アルミホイールの傷修正
トラスコ品番529-8157 セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚) 材質エポキシ樹脂 グレー タイプパテ状補修剤 容量(g)800 耐熱温度(℃)-40〜220 可使時間(分)30 硬化時間(時間)(25℃)3〜6 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79665497
2025-09-21
用途:
フランジから外れたマフラーの修理
製造業

説明書にマフラーへの使用例はなく、自己責任になりますが、最初は、車載状態で遠慮がちに溶接したせいか、すぐ外れてしまいました。針金で仮固定後、こちらを試したところ、ガッチリつきました。いい感じです。はじめは、垂れるかと思うほど柔らかいですが、5分位で次第に粘度がでてきて、ちょっとあせりました。仕上がりは、綺麗な面ができます。(他のエポキシも同じですね)後は、耐久性がどのくらいあるかですね。
使用場所は、タイコ後です。

1人が参考にしています
対象商品:
79665497
2025-03-21
用途:
鋳物の破損ぶの補強
SUZUKI 様

3年位使用してます。
この中でもエンジンカッターのエンジンと回転部分が分かれ割れてしまいました。
溶接ですと部分的に付くので再度割れてだめでした。
ジーメタルを破損部と3センチ前後に肉盛りしてなるべく長い時間固まるまで待ちました。
エンジンカッター普通に使用してます。
強度がすごいです。
穴埋め普通の肉盛りはデブコンと変わりません。
エンジンカッターの接続はデブコンではむりです。
値段が高いので使用するものを考え使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする