LKFB-40UF-LB-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 79665585 LKFB-40UF-LB-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 79665585 LKFB-40UF-LB-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 79665585

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 79665585 品番 LKFB-40UF-LB-10P
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。

用途紙への筆記に。 トラスコ品番564-2983 材質さや:樹脂、グリップ:ラバー 軸径(Φmm)12.2 寸法(mm)最大径Φ12.2×全長145 全長(mm)145 タイプ(キャップ式/ノック式)スライドレバー式 芯径(mm)0.38 線幅(mm)筆記:0.2 インク色黒・赤 替芯LFBTRF-30UF ボール径(Φmm)0.38 色(本体)ライトブルー 材質(インキ)フリクションインキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする