X-グリップミニサクションRAMマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79665637 品番RAP-B1662-UN7
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

米国製の本格的なマウントシステムです。
幅:47.6mm〜82.55mm 深さ:22.22mm、強力ながら手軽に着脱が出来ます。
付属のテザーも利用すればより衝撃や振動のある環境でも強力な取り付けが出来ます。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
自由度の高いマウント方法です。
ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1247 セット内容X-グリップホルダー(RAM-HOLUN7BU)、ミニサクションカップ(RAM-B224-2U)、ダブルソケットアームライト(プラ)、テザー 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)280 奥行(mm)95
注意

※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする